品番 : EA590SH-15
品名 : 85-140mm 軸用スナップリングプライヤー(90゚)
ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 6546 6 041 |
---|---|---|---|
リング径(mm) | 85~140 | 全長(mm) | 290 |
サイズ | A41 | 先端チップ径(φmm) | 3.2 |
重量 | 468g | ||
磨き仕上げ | |||
ビニールコートハンドル | |||
バネ付 | |||
軸用 | |||
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 | |||
耐久性に優れたスプリングを採用 | |||
90°先曲がりタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 09:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0339ページ |
代替品
|