品番 : EA591-2
品名 : 2mm 英字刻印セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| <セット内容> | 27本組 | 材質 | シェーフィルドカーボンスチール |
|---|---|---|---|
| 文字サイズ | 2mm | 全長 | 63.5mm |
| シャンクサイズ | 6.3mm | ||
| 英字(A~Z・&) | |||
| 鮮明な字体が打刻できます。 | |||
| 薄板に打刻するときは、叩く力にご注意ください。 | |||
| 焼き入れをされている材料には打刻することができません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/02 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2337ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591-2 2mm 英字刻印セット |
| EA591-3 3mm 英字刻印セット |
メイン画像
拡大

