詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591B-3

品名 : 3mm 数字刻印セット

仕様

<セット内容> 10本組 材質 シェーフィルドカーボンスチール
文字サイズ 3mm 全長 63.5mm
シャンクサイズ 6.3mm
数字(0~9)
ステンレスに刻印可能です。
薄板に打刻するときは、叩く力にご注意ください。
焼き入れをされている材料には打刻することができません。
追加説明
カタログ価格

3,870 (税抜)/ 4,257 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/14 19:04現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2399ページ

代替品

EA591HL-3
  • 品番

    EA591HL-3

  • コメント

    変更点:サイズ

バリエーション一覧
EA591B-2 2mm 数字刻印セット
EA591B-3 3mm 数字刻印セット
EA591B-5 5mm 数字刻印セット
EA591B-6 6mm 数字刻印セット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top