詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591BX-28

品名 : 約101mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)

耐久性の良い真鍮製

仕様

〈セット内容〉 数字(1~0):10枚
0・ダッシュ・ピリオド:各1枚
スペース:2枚
(合計:15枚)
文字・数字サイズ 約101mm
材質 真鍮
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 21:44現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1496ページ
バリエーション一覧
EA591BX-21 約 25mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
EA591BX-24 約 51mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
EA591BX-26 約 76mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
EA591BX-28 約101mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
EA591BX-29 約127mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
EA591BX-30 約152mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top