詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591BX-46

品名 : 約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)

塗料溶剤で簡単にきれいに洗えます

仕様

〈セット内容〉 アルファベット(A~Z):26枚、
数字(1~0):10枚、
ダッシュ・ピリオド・&・$・
A・E・R・S・
スペース大・スペース小:各1枚
(合計:46枚)
材質 プラスチック
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
文字・数字サイズ 約76mm
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/11/23 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1496ページ
バリエーション一覧
EA591BX-41 約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
EA591BX-45 約 51mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
EA591BX-46 約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
EA591BX-48 約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
EA591BX-50 約152mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top