品番 : EA591BX-97
品名 : 約305x229mm ステンシルプレート(VISITORS/LDPE)
仕様
| プレートサイズ | 2337(W)×457(H)mm | 文字サイズ | 229(W)×305(H)mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約3mm | 材質 | LDPE |
| 精密なカット加工により、素材がピタッと平らに設置できます。 | |||
| スプレー塗料の風圧でも浮き上がりにくく、美しい仕上がりです。 | |||
| 塗料が乾いてしまった後でも、簡単に汚れを落とすことができます。 | |||
| 長期間の使用でも型崩れしません。 | |||
| 繰り返し使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591BX-96 約305x229mm ステンシルプレート(NO PARKING/LDPE) |
| EA591BX-97 約305x229mm ステンシルプレート(VISITORS/LDPE) |
| EA591BX-98 約610x305mm ステンシルプレート(STOP/LDPE) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
