品番 : EA591GB-5
品名 : 5mm(3/16")/27本組 英字刻印セット
仕様
| 文字サイズ | 5mm | 全長 | 68mm |
|---|---|---|---|
| シャンクサイズ | 9.2mm | 仕様 | 英字(A~Z・&):27本組 |
| 材質 | 本体:高炭素鋼 ケース:プラスチック |
硬度 | スタンプ側:HRC52~58 打撃側:HRC35~42 |
| スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。 | |||
| 打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。 | |||
| 高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/08 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2338ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
