品番 : EA591HC-32A
品名 : 32mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様
材質 | アルミ(厚さ1mm) | サイズ(mm) | 32×32 |
---|---|---|---|
穴径(mm) | 4.8 | 色 | 黒 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/24 11:19現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
カタログページ | 2443ページ |
拡大