品番 : EA591HN-3
品名 : 3.2mm 英字・数字 刻印セット
きれいな字体に仕上がります
仕様
| 仕様 | 英字(A~Z・&):27本組、 数字(0~9):9本組(※6と9は共用です) |
材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 文字サイズ | 3.2mm | 全長 | 60mm |
| 重量 | 1360g | 付属品 | スチールケース |
| シャンクサイズ | 6.4mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA591HN-1 1.6mm 英字・数字 刻印セット |
| EA591HN-2 2.4mm 英字・数字 刻印セット |
| EA591HN-3 3.2mm 英字・数字 刻印セット |
| EA591HN-5 4.8mm 英字・数字 刻印セット |
| EA591HN-6 6.4mm 英字・数字 刻印セット |
| EA591HN-9 9.5mm 英字・数字 刻印セット |
ウェブカタログ画像
拡大
