詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591HZ-12

品名 : φ2.5 x1000mm 封印シールロックアウト(10本)

仕様

ケーブルサイズ φ2.5×1000mm 本体サイズ 11×22mm
重量 33.6.g 材質 本体:アルミニウム合金
ケーブル:亜鉛メッキ
入数 10本
レーザー印刷で、個別に番号が付けられています。
誰かが開けたり触れたりしていないかを証明する(改ざん防止)ために使用されます。
一度ロックすると戻すことができず、固有の番号で管理することができます。
手で引っ張るだけで簡単に締められますが、外す際にはニッパー等の切断工具が必要です。
管理番号による「心理的な抑止力」と「物理的な証拠」の両面で安全を守る製品です。
追加説明
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/27 16:20現在)

商品入数 10 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA591HZ-11 φ2.5 x 256mm 封印シールロックアウト(10本)
EA591HZ-12 φ2.5 x1000mm 封印シールロックアウト(10本)
ウェブカタログ画像
入数10本
  • 入数10本
  • すべて個別の番号がレーザープリントされています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top