品番 : EA591RA-36
品名 : #36/P 0.70mm ローレット(平目)
仕様
| メーカー | 東洋工具 | 仕様 | 平目 |
|---|---|---|---|
| 番手 | No.36 | ピッチ | 0.70 |
| 外径 | 19mm | 厚み | 6.4mm |
| 穴径 | 4.8mm | 円周の山数 | 84 |
| モジュール | 0.23 | 材質 | SKS_2(熱処理、研磨仕上) |
| 重量 | 13g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/15 16:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0915ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA591RA : 110mm ローレットホルダー(平目用) |
ウェブカタログ画像
拡大

