詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591RA

品名 : 110mm ローレットホルダー(平目用)

仕様

メーカー 東洋工具 型番 RH-1
仕様 平目用ホルダー シャンク角 16mm
全長 110mm ホルダー溝 16.5×16×6.5mm
シャフト φ4.7×20mmローレット用シャフト付き(SK材熱処理仕上) 重量 209g
旋盤で丸棒のワークを回転させながら平目のローレット(ギザ)を入れるホルダー
全黒染めパーカー仕上げ
ローレット用シャフト付き
※ローレット別売りです。EA591RAシリーズ(平目)をご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/15 16:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0915ページ
ウェブカタログ画像
  • ローレットをセットしたイメージ\n※ローレットは別売です。
  • ピンの取り外しは、本体のピンが出てない方の穴からピンポンチで叩き抜きます。
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top