品番 : EA591RE-32A
品名 : #40/P 0.64mm ローレット(平目)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | KNSF40N |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 平目 | 目 | 細目 |
| 番手 | No.40 | 円周の山数 | 40 |
| ピッチ | 0.64mm | モジュール | 0.20 |
| サイズ | 外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mm | 材質 | SKS31 |
| 入数 | 1個 | ||
| 転造ローレットホルダー平目用の駒 | |||
| じん性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0915ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA591RE-6 : 147mm ローレットホルダー(平目用) |
| 本体 | EA591RA : 110mm ローレットホルダー(平目用) |
