詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591RE-6

品名 : 147mm ローレットホルダー(平目用)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 KHS1
シャンク角 20mm 全長 147mm
加工可能範囲 φ10~250mm 材質 特殊合金鋼
仕上げ 黒染め 付属品 六角棒レンチ
入数 1個
平目用ホルダー
国内標準ローレット駒平目用
ローレット駒は別売
ローレット駒はEA591RE-21A~-32A(平目)をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/24 07:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0915ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top