詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591RB

品名 : 125mm ローレットホルダー(アヤ目用)

仕様

メーカー 東洋工具 型番 RH-2
仕様 R目、L目用ホルダー シャンク角 16mm
シャンク長 80mm スイベル部 φ41×16mm
シャフト φ4.7×20mm シャフト中心間距離 21mm
全長 125mm 重量 289g
ローレットR目・L目を使用しアヤ目を入れます。
ローレット別売
ローレット用シャフト2本付
約85°の首振りスイベル構造
ローレットはEA591RBシリーズ(R目)、EA591RCシリーズ(L目)をご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

5,200 (税抜)/ 5,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/20 01:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0915ページ
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top