品番 : EA591RE-44A
品名 : #20/P 1.27mm ローレット(アヤ目)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | KNSRL20N |
|---|---|---|---|
| 仕様 | アヤ目 | 目 | 中目 |
| 番手 | No.20 | 円周の山数 | 20 |
| ピッチ | 1.27mm | モジュール | 0.40 |
| サイズ | 外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mm | 材質 | SKS31 |
| 入数 | 2個1組(R目・L目) | ||
| 転造ローレットホルダーアヤメ用の駒 | |||
| じん性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 04:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0950ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA591RE-11 : 147mm ローレットホルダー(アヤ目用) |
| 本体 | EA591RB : 125mm ローレットホルダー(アヤ目用) |
