品番 : EA595AK-104
品名 : 145mm/R29D 逆作用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | R29D | 形状 | 曲・平 |
|---|---|---|---|
| 先端幅(mm) | 2.0 | 全長(mm) | 145 |
| 材質 | ステンレス | 最小口幅 | 14mm |
| 最大口幅 | 30mm | ||
| 耐酸性 | |||
| 耐磁性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/15 07:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0687ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-104 145mm/R29D 逆作用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-105 145mm/R29D 逆作用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-106 145mm/R29D 逆作用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-107 145mm/R29D 逆作用ピンセット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
