詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-122

品名 : 130mm/600 WAFER用ピンセット(ステンレス製)

仕様

先端 直・平 先端幅 19.5mm
先端奥行 20.0mm 全長 130mm
本体幅 11mm 本体厚み 2mm
材質 ステンレス(SUS316)
ハンドル部にギザが付いており、滑りにくくなっています
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/08 07:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0678ページ
バリエーション一覧
EA595AK-120 125mm/400 WAFER用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-122 130mm/600 WAFER用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状:直・平

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top