詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-127

品名 : 125mm/400W WAFER用ピンセット(ステンレス製)

ハンドル部にギザが付いており、滑りにくくなっています

仕様

先端 特殊 材質 ステンレス(SUS316)
先端幅(mm) 12.5 先端奥行(mm) 8.0
全長(mm) 125 先端厚 0.7mm
本体幅 10mm 本体厚み 2mm
重量(g) 22.2
追加説明
カタログ価格

2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/08 07:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0678ページ
バリエーション一覧
EA595AK-127 125mm/400W WAFER用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-129 125mm/600W WAFER用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-130 150mm/800W WAFER用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状: 特殊

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top