品番 : EA595AK-133
品名 : 70mm/ M4 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | M4 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| 先端 | 直・鋭 | 先端幅 | 0.3mm |
| 全長 | 70mm | 重量(g) | 5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/09 14:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-133 70mm/ M4 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-134 85mm/M4A 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-135 70mm/M2A 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-136 95mm/ M7 精密用ピンセット(ステンレス製) |
