品番 : EA595AK-140
品名 : 120mm/ 573 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | 573 | 形状 | 直・斜 |
|---|---|---|---|
| 先端幅(mm) | 6.4 | 全長(mm) | 120 |
| 材質 | ステンレス | ||
| 耐酸性 | |||
| 耐磁性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/12/14 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0686ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
