品番 : EA595AK-150
品名 : 120mm/ 37S WAFER用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 形状 | 曲・特殊 | 先端幅(mm) | 7.5 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 120 | 材質 | ステンレス |
| 耐酸性 | |||
| 耐磁性 | |||
| 先端に2つの突起がついており、ウェハおよび丸型部品の取り扱いに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/21 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-150 120mm/ 37S WAFER用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-151 120mm/ 37S WAFER用ピンセット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
