品番 : EA595AK-155
品名 : 125mm/300A WAFER用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 形状 | 直・特殊 | 先端幅(mm) | 9.5 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 125 | 材質 | ステンレス |
| 耐酸性 | |||
| 耐磁性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/14 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0688ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-153 120mm/200A WAFER用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-154 120mm/200J WAFER用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-155 125mm/300A WAFER用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-156 125mm/300J WAFER用ピンセット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
