品番 : EA595AK-161
品名 : 2.0x120mm/2AB 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | 2AB | 形状 | 曲・細 |
|---|---|---|---|
| 先端幅(mm) | 2.0 | 全長(mm) | 120 |
| 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-160 2.0x120mm/ 2A 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-161 2.0x120mm/2AB 精密用ピンセット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
