品番 : EA595AK-163
品名 : 0.25x110mm/3C 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | 3C | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 先端幅(mm) | 0.25 | 全長(mm) | 110 |
| 材質 | ステンレス |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-162 0.25x120mm/ 3 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-163 0.25x110mm/3C 精密用ピンセット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
