詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-165

品名 : 0.35x120mm/5A 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番 5A 形状 曲・鋭
先端幅(mm) 0.35 全長(mm) 120
材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/05/21 22:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0676ページ
バリエーション一覧
EA595AK-164 0.20x110mm/ 5 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-165 0.35x120mm/5A 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top