品番 : EA595AK-17
品名 : 2.0x200mm/ 21 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | 21 | 形状 | 直・細 |
|---|---|---|---|
| 先端幅(mm) | 2.0 | 全長(mm) | 200 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 先端ギザ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-16 2.0x150mm/ 21 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-17 2.0x200mm/ 21 精密用ピンセット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
