品番 : EA595AK-23
品名 : 0.2x115mm/ 2 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | 2 | 先端 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 先端幅 | 0.2mm |
| 全長 | 115mm | 本体幅 | 9.0mm |
| 本体厚み | 1.4mm | 先端長 | 36mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/08 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-20 0.2x110mm/ 5 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-23 0.2x115mm/ 2 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-24 0.4x125mm/ GG 精密用ピンセット(ステンレス製) |
