品番 : EA595AK-31
品名 : 0.25x100mm/3CB 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | 3CB | 先端 | 曲・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 先端幅 | 0.25mm |
| 全長 | 100mm | 本体幅 | 8.5mm |
| 本体厚み | 1.4mm | 先端長 | 6.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-31 0.25x100mm/3CB 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-32 0.3x140mm/65A 精密用ピンセット(ステンレス製) |
