品番 : EA595AK-35
品名 : 0.4x110mm/ 5B 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | 5B | 先端 | 曲・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 先端幅 | 0.4mm |
| 全長 | 110mm | 本体幅 | 8mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/08 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-34 0.2x115mm/ 51 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-35 0.4x110mm/ 5B 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-36 0.35x120mm/5A 精密用ピンセット(ステンレス製) |
