詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-39

品名 : 0.4x120mm/ 7B 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番 7B 先端 曲・極細
材質 ステンレス(SUS304) 先端形状 7B
先端幅(mm) 0.4 仕様 刃先ギザ付
全長(mm) 120 本体幅 8.2mm
本体厚み 1.3mm
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/05 23:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0675ページ
バリエーション一覧
EA595AK-37 0.2x 95mm/ 7C 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-38 0.3x120mm/ 7A 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595AK-39 0.4x120mm/ 7B 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top