品番 : EA595AK-42
品名 : 0.9x140mm/220 精密用ピンセット(ステンレス製)
先端ズレ防止ピン付
仕様
| 型番 | 220 | 先端 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 先端幅 | 0.9mm |
| 全長 | 140mm | 本体幅 | 8.3mm |
| 本体厚み | 1.9mm | ||
| 先端ギザ付 | |||
| 先端ズレ防止ピン付 | |||
| ハンドル側面滑り止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/15 15:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-42 0.9x140mm/220 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-43 0.6x160mm/219 精密用ピンセット(ステンレス製) |
