品番 : EA595AK-70
品名 : 4.0x120mm/34B 精密用ピンセット(ステンレス製)
ハンドルにギザがあり滑りにくいです
仕様
| 型番 | 34B | 先端 | 曲・平 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 120m | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 先端幅 | 4.0mm | 先端厚 | 0.6mm |
| 本体幅 | 9mm | 本体厚み | 1.5mm |
| ハンドル側面滑り止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-70 4.0x120mm/34B 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-71 6.5x120mm/36A 精密用ピンセット(ステンレス製) |
