品番 : EA595AK-82
品名 : 0.4x110mm/ 40 精密用ピンセット(ステンレス製)
丸いワイヤーなどをつかむのに最適
仕様
| 型番 | 40 | 先端 | 直・特殊 |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 1.0mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 先端溝 | φ0.4mm | 全長 | 110mm |
| 本体幅 | 8.6mm | 本体厚み | 1.7mm |
| 丸いワイヤーなどをつかむのに便利 | |||
| ハンドル側面滑り止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/06 05:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-80 0.2x110mm/ 38 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-81 0.3x110mm/ 39 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-82 0.4x110mm/ 40 精密用ピンセット(ステンレス製) |
