品番 : EA595AK-83A
品名 : 120mm/201 精密用ピンセット(ステンレス製)
仕様
| 型番 | SMD201 | 先端幅 | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| 先端厚 | 0.6mm | 全長 | 120mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 先端 | 曲(45°)・特殊 |
| 本体幅 | 10mm | 本体厚み | 1.8mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/08 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AK-83 120mm/200 精密用ピンセット(ステンレス製) |
| EA595AK-83A 120mm/201 精密用ピンセット(ステンレス製) |
