品番 : EA595AL-12
品名 : 115mm カッティングピンセット(カーボン S製)
仕様
| 先端幅 | 8mm | 全長 | 115mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | カーボンスチール | 刃幅 | 10mm |
| 仕様 | レバー付 | ハンドル幅 | 9.8mm |
| ハンドル厚み | 3.0mm | 重量(g) | 30 |
| ブラックエポキシコーティング | |||
| フラッシュカット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,340 円(税抜)/ 10,274 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/23 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AL-11 7x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製) |
| EA595AL-12 115mm カッティングピンセット(カーボン S製) |
| EA595AL-14 10.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
