品番 : EA595AL-27
品名 : 10.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)
仕様
| 全長 | 115mm | 材質 | カーボンスチール |
|---|---|---|---|
| 刃幅×先端幅 | 10.0×8.0mm | ハンドル幅 | 9.8mm |
| ハンドル厚み | 3.0mm | 重量(g) | 30 |
| ブラックエポキシコーティング | |||
| フラッシュカット | |||
| レバー付 | |||
| ストロングブレード | |||
| レバーを使うと簡単にカッティングできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/09 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AL-26 7.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製) |
| EA595AL-27 10.0x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製) |
