詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AL-4

品名 : 110mm カッティングピンセット(ステンレス製)

仕様

先端 直(5°)・鋭 先端幅 1.5mm
全長 110mm 本体幅 8.9mm
本体厚み 1.5mm 材質 ステンレス(SUS304)
マイクロソフトワイヤー用
追加説明
カタログ価格

5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0678ページ

代替品

EA595AL-5
  • 品番

    EA595AL-5

  • コメント

    先端幅:1.0mm

バリエーション一覧
EA595AL-2 110mm カッティングピンセット(ステンレス製)
EA595AL-3 110mm カッティングピンセット(ステンレス製)
EA595AL-4 110mm カッティングピンセット(ステンレス製)
EA595AL-5 120mm カッティングピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top