品番 : EA595AP-20
品名 : 110mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
仕様
| 先端幅 | 1.5mm | 耐熱温度 | 240℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304) | 先端 | 曲・細 |
| 全長 | 110mm | ハンドル幅 | 9mm |
| ハンドル厚み | 1.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/08 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0677ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AP-20 110mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) |
| EA595AP-21 120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) |
| EA595AP-23 120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) |

