品番 : EA595AP-30
品名 : 105mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
仕様
| 全長 | 105mm | 耐熱温度 | 240℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | チップ:デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル:ステンレス(SUS304) | 先端幅 | 2.5mm |
| 先端 | 曲・細 | ハンドル幅 | 9mm |
| ハンドル厚み | 1.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/08 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0677ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AP-29 105mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) |
| EA595AP-30 105mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) |
| EA595AP-31 105mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) |
| EA595AP-32 105mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) |
