詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AR-11

品名 : 115mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

仕様

先端 直・特殊 耐熱温度 240℃
材質 チップ:ポリアミド系合成繊維(ESD)
ハンドル:ステンレス
先端幅 1.5mm
全長 115mm 重量(g) 18
追加説明
カタログ価格

2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 21:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0677ページ
バリエーション一覧
EA595AR-10 105mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595AR-11 115mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状: 直・特殊

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top