品番 : EA595AR-16
品名 : 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
仕様
| 耐熱温度 | 240℃ | 先端 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | チップ:ポリアミド系合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス |
先端幅 | 0.5mm |
| 全長 | 110mm | 重量(g) | 18 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/09/09 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0677ページ | ||||
代替品
![]() |
|

