品番 : EA595AR-22
品名 : 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
仕様
| 材質 | チップ:ポリアミド系合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス |
先端幅 | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 240℃ | 先端 | 直・細 |
| 全長 | 110mm | 重量(g) | 15 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0677ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AR-20 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |
| EA595AR-21 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |
| EA595AR-22 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |
| EA595AR-23 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |

