品番 : EA595AR-41
品名 : 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
仕様
| 耐熱温度 | 240℃ | 先端 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | チップ:ポリアミド系合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス |
先端幅 | 0.3mm |
| 全長 | 110mm | 重量(g) | 15 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/05 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0677ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AR-41 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |
| EA595AR-42 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |
| EA595AR-43 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |
| EA595AR-44 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |
