品番 : EA595AR-52
品名 : 130mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)
仕様
| 耐熱温度 | 240℃ | 先端 | 直・平 |
|---|---|---|---|
| 材質 | チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス | 先端幅 | 23mm |
| 全長 | 130mm | 重量(g) | 30 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/08 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AR-51 115mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD) |
| EA595AR-52 130mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD) |
| EA595AR-53 135mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD) |
| EA595AR-54 145mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD) |
