品番 : EA595AR-6
品名 : 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
仕様
| 先端幅 | 0.6mm | 耐熱温度 | 240℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | チップ:ポリアミド系合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス |
先端形状 | 1304C |
| 先端 | 直・鋭 | 全長 | 110mm |
| 重量(g) | 18 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0677ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AR-5 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |
| EA595AR-6 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |
| EA595AR-7 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |

