品番 : EA595BA-12
品名 : 120mm 精密ピンセット(真鍮製)
仕様
型番 | AM | 材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
形状 | 直・細 | 先端幅 | 0.3mm |
全長 | 120mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 10:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0682ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA595BA-12 120mm 精密ピンセット(真鍮製) |
EA595BA-15 130mm 精密ピンセット(ニッケル製) |