品番 : EA595BF-4
品名 : 115mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
仕様
| 型番 | 2 | 材質 | ステンレススチール |
|---|---|---|---|
| 形状 | 直・鋭 | サイズ | 先端幅:0.5mm 全長:115mm |
| 熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0671ページ | ||||
