品番 : EA595CS-150
品名 : 150x30mm ピンセットケース(牛革製)
仕様
| サイズ(mm) | 30×150 | 材質 | 牛革 |
|---|---|---|---|
| 厚みが10mm以下のピンセットが1本収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/11/08 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0681ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595CS-120 120x30mm ピンセットケース(牛革製) |
| EA595CS-150 150x30mm ピンセットケース(牛革製) |
