詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595EC-12

品名 : 162mm 逆作用ピンセット(曲/ステンレス製)

逆作用のピンセットで、細かい部品を指の力なしでつかめます

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 92 95 90
先端 曲(40°)・細 全長 162mm
重量 32g 材質 ステンレス製
先端幅 1.0mm 先端厚み 0.8mm
逆作用のピンセットで、細かい部品を指の力なしでつかめます。
ハンドルにプラスチックが付いており、滑りにくくなっています。
先端ギザ付き
追加説明
カタログ価格

4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 19:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0679ページ
バリエーション一覧
EA595EC-11 165mm 逆作用ピンセット(直/ステンレス製)
EA595EC-12 162mm 逆作用ピンセット(曲/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top